お手玉5色組

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18791693 品番2434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ドット柄がかわいいカラフルお手玉
カラフルなドット柄がかわいいお手玉5色セットです。投げる・つかむ・積むなど多様な遊び方ができ、遊びながら手先の感覚や集中力を育てます。やわらかく持ちやすいサイズ感で、お子さまから大人まで無理なく楽しめます。家庭での室内遊びはもちろん、保育やレクリエーションにもおすすめの伝統玩具です。
材質:ポリエステル、綿。サイズ:約35×35×50mm。セット内容:お手玉(黄・赤・青・桃・緑)×各1

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 セット内容お手玉(黄・赤・青・桃・緑)×各1 材質布:ポリエステル65%・綿35%、中身:PE 質量(g)25(1個) 寸法(m)35×35×50 適合年齢(歳)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18791693
2020-02-17
用途:
こどもとの手遊び用
トリプター 様 (サービス業)

洗えるものが良かったので中はペレットのものを探していました。
また価格もお安かったので即購入いたしました。
届いた製品は、小さくてかわいくて子供の手にはちょうど良かったです。色合いもかわいかったです。
開封時に、中身のペレットが1粒出ていたので、縫い目を確認してみたのですが全く問題なかったため、もしかしたら出荷時に入ってしまったのかもしれません。

価格、色合い、使い勝手を考えるととても満足しています

対象商品:
18791693
2018-12-10
用途:
ボッチャ大会の合間。
富総株式会社 様 (建設業・工事業)

おばあちゃんがボッチャの大会の合間に出してみました。
懐かしいようで皆さんで代わる代わるで楽しんでいただけました。

対象商品:
18791693
2017-07-14
用途:
リハビリ訓練
医療・福祉・介護関連業

予想通りの物でした。自分自身で使用したのでは無いので詳細は分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする