曜日別特売
38077 カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 18791727

カラーうちわ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18791727品番38077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥171
販売価格(税別)
155

環境にやさしいエコマーク入り
サイズ:335×237mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質骨:再生PP、紙:再生コート紙90寸法(m)335×237
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18791727
2022-06-07
用途: 運動会で使用しました。
その他業種

地区民対抗運動会で、それそれれの地区のチームカラーがあり、本地区は黄色で応援等に使用して大変目立っていたと、他の地区から評価を頂いた。

対象商品 : 18791736
2022-01-27
用途: 子供の風呂上がりに

子供の風呂上がりに冷やす為に 毎日のように使っていると 紙が骨から剥がれるから 届いたら木工バンドを何箇所か付けて剥がれ防止して使ってます。  値段が安いので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする