打込み棒付Xビット

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 有効長(mm)30 注文コード18791755 品番KXB-12.5X30S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は有効長など4種類から選べます 他の種類を見る

内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現!
打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!

有効長(mm)30 外径(mm)12.5 用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート 使用条件回転・打撃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18791737
2019-06-28
用途:
機器取付用 アンカーボルト打ち込み
ハナワ電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

全長が短くて ハンマードリルの 防塵カバーが使用出来ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする