充電インパクトホールソー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18791965 品番 KSB-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業!
ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造!
耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現!
断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能!
ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!

外径(mm)21 用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業 使用条件回転・インパクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする