曜日別特売
1226 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18792113

1226 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18792113
1226 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18792113
1226 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18792113
1226 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18792113
1226 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18792113
1226 カラーはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18792113

カラーはちまき

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18792113品番1226
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥121
販売価格(税別)
110

ハチマキを巻いてビシッとキメよう!イメージカラーに合わせて一致団結!

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質綿100%幅(mm)40質量(g)15長さ(m)1.1
注意
※メーカー仕様変更により色味が旧品と比較して若干異なる場合がございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 運動会

少しだけ生地が薄目かなーと思いましたが価格もお安いですし普通に満足できました。

対象商品 : 18792147
2022-10-24
用途: 体育祭
その他業種

ハチマキの本数が足りてない事に気づき
急遽追加で注文しました。
対応が迅速で
間に合いました。凄く助かりました。
ありがとうございました。

4が参考にしています
対象商品 : 18792122
2022-06-01
用途: 体育祭
その他業種

土曜日の夜に注文し、月曜日の朝一で発送してくれました。火曜日の夕方には届きました。
端の処理等も綺麗に施されていて大満足です。
色落ちは分かりませんが体育祭や行事等で使う分にはなんの問題もないと思います!!

3が参考にしています
対象商品 : 18792122
2022-06-11
用途: 体育祭
その他業種

木曜日の夜に注文して土曜日のお昼に届きました。発送早くて最高です。翌日には出荷されましたし、なにより30個以上頼んだのにすぐ届いて良かったです。

対象商品 : 18792147
2017-10-02
用途: 新人がわかるように。

個別包装されており、縫い目もしっかりしていました。
生地も丈夫な素材でできており、長持ちしそうです。
色落ちについてはわかりませんが、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18792122
2017-07-25
用途: 部活の合宿で団結力を出す時
その他業種

しっかり縫ってあるので長い期間キレイに保存出来ます。思い出として大切に保存してあります。

1が参考にしています
対象商品 : 18792147
2017-06-15
用途: 運動会
横内幼稚園その他業種

注文してすぐに届いたため大変役に立ちました。本当に何でもそろっているので、うれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18792104
2017-08-17
用途: 新入社員の目印として

安いけれどもしっかりした生地でした。縫い目もしっかりしていて問題なさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする