画像準備中

プラスコンクリービット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 18792245 品番 KPC-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能!
これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に!
穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP

用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔 付属品替刃4本 使用条件回転 穿孔径(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする