カラー不織布ハッピ J

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18792305 品番 1288
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246

安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
サイズJ (幼児〜小学校低学年向け)

材質不織布 寸法(mm)890×620、(帯)1300×30 質量(g)82 身幅(cm)48 袖口幅(cm)22

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする