1501 カラー不織布ハッピ 子供用 S アーテック[学校教材・教育玩具] 18792375 1501 カラー不織布ハッピ 子供用 S アーテック[学校教材・教育玩具] 18792375

カラー不織布ハッピ 子供用 S

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18792375 品番 1501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
Sサイズ(小学校高学年〜中学生向け)

材質不織布 寸法(mm)1060×730、(帯)1400×30 質量(g)105 身幅(cm)57 袖口幅(cm)26

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18792418
2022-10-09
用途:
学習発表会の衣装
教育・研究機関

注文数が多いかったので、安くて助かりました。何回も繰り返して使えそうです。

対象商品:
18792366
2020-01-26
用途:
和風のダンスの衣装に購入。
サービス業

少し硬くゴワゴワしていますが、羽織って踊るので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする