14142 カラー不織布 アーテック[学校教材・教育玩具] 18792655 14142 カラー不織布 アーテック[学校教材・教育玩具] 18792655

カラー不織布

(29件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18792655 品番 14142
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910
仕様黄 2m切売 素材ポリプロピレン 材質不織布 長さ(m)2 幅(m)1
注意
※10mはロール状、1〜5mは折り畳んだ形態でのお届けになります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18792987
2024-01-14
用途:
クロマキー処理用

OBS Studioのクロマキー処理用に青のものを購入。
設定の調整は必要ですが、問題なく使用できました。
他のものは分かりませんが、結構しっかりした質感。
ガムテープで貼って剥がしても毛羽立ったりせずに、繰り返し使用できます。
ガムテープの粘着は弱い。2時間したら剥がれてきました。(追加で貼ればOK)
端(ロールからのカット部分)の直角は出ていません。

対象商品:
18792777
2023-11-14
用途:
水槽の上部保温シートとして
めだか倉庫 様

色合いもよく水分もはじく素材で、いい感じでこの冬断熱効果に期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
18792743
2023-11-27
用途:
中間製品の仕掛/準備工程の養生保護カバーとして。

無発塵/低発塵のホコリ避けカバーの素材として選定。
評価途中ではあるが、カラバリも製品新種別に活用できるので重宝しています。

対象商品:
18792716
2021-10-27
用途:
オンライン会議のグリーンバック(背景)
LightBurden Engineering 様 (サービス業)

黄緑色の商品を購入。
布の大きさは、98cm×200cmでした。
ZOOMの仮想背景のために使えました。
コストパフォーマンスは高いと感じました。

仮想背景を試した際、くすんだ黄緑色のシャツを着ていましたが、このグリーンバックの部分だけが仮想背景に変わりました。
しかしそのシャツの近くに明るい黄緑色の布を地k付けると、くすんだ黄緑色の服も仮想背景に変わりました。

対象商品:
18793285
2020-10-21
用途:
WEB会議
その他業種

緑の5mを購入。
WEB会議の背景もきれいに置き換えることができました。
長さはいいのですが、幅の広いものもあればうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18792716
2020-08-21
用途:
しっかりとした生地です
教育・研究機関

しっかりとした生地でした。
仕事で使っている防塵服と似た生地の様です。
マスクを作ろうと買いましたが、厚すぎてマスク製作には向いていません。
アイロンの高温の熱で繊維が溶けます。熱圧着ができる様です。紙ではない様です。

1人が参考にしています
対象商品:
18792646
2020-05-24
用途:
ラッピングしようと思ったけど、、、
農・林・水産業

思ったより分厚くしっかりしたものでした。縫製して法被を作ったりできるような素材でした。ラッピングペーパーとして鉢を包みたかったのですが、諦めました。でも、素材がしっかりしている特徴を活かし、また、七夕やクリスマスの飾りを作るなど、別の用途で使おうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18793206
2020-03-15
用途:
立体マスク

立体マスクを自作しました。
素材の硬さがちょうど良い装着感でした。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする