キシデンテクノ(キシデン工業)
キシデンテクノ(キシデン工業)の ホース
キシデンテクノ(キシデン工業)の エアーホース
常圧ホース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18792823
品番
20M
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
柔らかい材質使用、ねじれ防止機能付き
長さ(m)
20
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
色
緑
材質
ウレタン
使用流体
空気
特性
耐キンク性/柔軟性