キシデンテクノ(キシデン工業)
キシデンテクノ(キシデン工業)の ねじ
キシデンテクノ(キシデン工業)の 木ねじ・ドリルネジ
キシデンテクノ(キシデン工業)の ドリルネジ(切り刃付)
無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
18792936
品番
4.2×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
ねじ径(mm)
4.2
ピッチ(mm)
1.4
全長(mm)
13
働き長さ(mm)
5
適合板厚(mm)
1.2〜2.3
頭径(Φmm)
6
頭高さH(mm)
1.6
ドリル長さk(mm)
4
ドリル幅dk(mm)
3.4