キシデンテクノ(キシデン工業)
キシデンテクノ(キシデン工業)の ねじ
キシデンテクノ(キシデン工業)の 木ねじ・ドリルネジ
キシデンテクノ(キシデン工業)の ドリルネジ(切り刃付)
無溶接用 SDS薄ナベドリルビス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
18792945
品番
4.2×13
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い
ねじ径(mm)
4.2
全長(mm)
13
頭部形状
なべ
ピッチ(mm)
1.4
働き長さ(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2〜2.3
頭径(Φmm)
8
頭高さH(mm)
1.6
ドリル長さk(mm)
5.5
ドリル幅dk(mm)
3.4