ガラスフォトフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18793355 品番13218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446
材質ガラス 寸法(mm)フレーム本体:198×149×6、ガラス:150×202×7、スタンド:20×70×13.5 質量(g)310 適合サイズ(mm)入る写真の大きさ:130×90(サービス判)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする