くねくね知育パズル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18793477 品番7875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

自由に変形できるから想像力がふくらむ
くねくね曲げることでいろいろなものがつくれます 色々な形に変化する、知育パズルです。
材質:ABS。サイズ:100×68×25mm

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。 材質ABS 寸法(mm)100×68×25 質量(g)85 適合年齢(歳)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
プレゼント用
有限会社摂南電子研究所 様

中々面白いです。
交際用具として、知人にプレゼントしています。

対象商品:
18793477
2020-10-21
用途:
4歳の孫娘へのプレゼント
一般社団法人日本母親支援協会 様 (教育・研究機関)

すぐに気に入ってくれました。面白いパズルですね。試行錯誤を繰り返すことで頭が良くなる期待が持てます。

1人が参考にしています
対象商品:
18793477
2018-07-14
用途:
ウエイティング時の時間潰しに
8番らーめん 入江店 様 (飲食業)

子供から大人までご利用頂いております。
価格も安価なので、いくつか用意して完成例をみて作ってもらっております。
一点要望を言いますと、完成例の鮮明な(分かりやすい)画像が沢山欲しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
18793477
2018-04-24
用途:
子供のおもちゃ

モノタロウ全般に言えますがこの手の 安いおもちゃは
非常にちゃちいです 値段が安いので文句は言えませんが 期待せず
買うのがいいと思います  悪くはないけど値段相応です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする