76349 クリスマスリース作り アーテック[学校教材・教育玩具] 18793556

クリスマスリース作り

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード18793556 品番76349
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自由な形のオリジナルリースを作ろう
オリジナルのリースを作れるキットです。カラフルなモールと綿、ベルが付属しているので、簡単にかわいいリースが完成します。身近にある色紙や木の実、リボンなどを使って飾り付けするとさらにきれいです。
材質:もみの木モール:鉄・PVC、カラーモール:ポリエステル・鉄、ベル:PVC、綿:アクリル。サイズ:完成サイズ:約250×250×50mm、もみの木モール:約1m、カラーモール:Φ6×240mm、ベル:Φ25×25mm、綿:200×200×10mm。セット内容:もみの木モール×2、カラーモール8色組×1、ベル×1、綿×1

材質
もみの木モール:PVC・鉄
モール:ポリエステル・鉄
ベル:PVC
綿:アクリル
セット内容もみの木モール(1m)×2、モール(Φ6×240mm)8色組×1、ベル×1、綿×1 用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18793547
2018-12-26
用途:
町内のクリスマス会で子供達と製作
製造業

子供の発想はスゴイ!!
大人は見本の通りに作るが
子供は、雪ダルマ・星型と作り挙げて行く。
発想力の乏しさを痛感しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする