15 こいのぼり(布製組立済) アーテック[学校教材・教育玩具] ピンク色 寸法450×120mm 18793583

※作品例

15 こいのぼり(布製組立済) アーテック[学校教材・教育玩具] 18793583 15 こいのぼり(布製組立済) アーテック[学校教材・教育玩具] 18793583

こいのぼり(布製組立済)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18793583 品番 15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

カラフルなこいのぼり
組立済のこいのぼりです。組立済なので製作時間が短縮できます。
材質:ポリエスエル、竹、鉄。サイズ:本体:450×120mm、棒:Φ6×450mm

用途こどもの日の飾りつけや保育園・学校の行事やワークショップに。 セット内容こいのぼり×1、ひも、金具、棒 材質 寸法(mm)450×120 ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする