アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
こいのぼり(布製組立済)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18793592
品番
16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
カラフルなこいのぼり
組立済のこいのぼりです。組立済なので製作時間が短縮できます。
材質:ポリエスエル、竹、鉄。サイズ:本体:450×120mm、棒:Φ6×450mm
用途
こどもの日の飾りつけや保育園・学校の行事やワークショップに。
セット内容
こいのぼり×1、ひも、金具、棒
材質
布
寸法(mm)
450×120
色
ブルー