アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
サテンロングハッピ(ハチマキ付)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
サイズ
S
注文コード
18793705
品番
1145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥701
販売価格(税別)
¥
637
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・種別
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
材質
サテン
寸法(mm)
ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45
仕様
小学校高学年〜中学生向け
サイズ
S
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品説明動画
参考になった