Y-2020T(BR) 洋風たてす そよ風メイド YAMAZEN(山善) 18793776 Y-2020T(BR) 洋風たてす そよ風メイド YAMAZEN(山善) 18793776 Y-2020T(BR) 洋風たてす そよ風メイド YAMAZEN(山善) 18793776 Y-2020T(BR) 洋風たてす そよ風メイド YAMAZEN(山善) 18793776

洋風たてす そよ風メイド

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18793776 品番 Y-2020T(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しが良く圧迫感を感じにくい。クーラー等との併用で省エネ効果も。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。

用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 材質生地/ポリエステル(PVCコーティング)、ポール/アルミ 質量(kg)4 ブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×30×2200-2650 組立時間20-30(分)
取扱説明書:(0.21MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18793776
2020-08-09
用途:
窓からの光を和らげる
医療・福祉・介護関連業

丈夫で見かけが良く、組み立ても簡単でした。5連の物も欲しいのですが、早く出荷になればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする