曜日別特売
Y-2030T(BR) 洋風たてす そよ風メイド YAMAZEN(山善) 18793785

 

Y-2030T(BR) 洋風たてす そよ風メイド YAMAZEN(山善) 18793785
Y-2030T(BR) 洋風たてす そよ風メイド YAMAZEN(山善) 18793785
Y-2030T(BR) 洋風たてす そよ風メイド YAMAZEN(山善) 18793785
Y-2030T(BR) 洋風たてす そよ風メイド YAMAZEN(山善) 18793785
Y-2030T(BR) 洋風たてす そよ風メイド YAMAZEN(山善) 18793785
Y-2030T(BR) 洋風たてす そよ風メイド YAMAZEN(山善) 18793785

洋風たてす そよ風メイド

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(kg)6
内容量1台注文コード18793785品番Y-2030T(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しが良く圧迫感を感じにくい。クーラー等との併用で省エネ効果も。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。

用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。材質生地/ポリエステル(PVCコーティング)、ポール/アルミ質量(kg)6ブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×30×2200-2650組立時間20-30(分)
取扱説明書:(0.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18793776
2020-08-09
用途: 窓からの光を和らげる
医療・福祉・介護関連業

丈夫で見かけが良く、組み立ても簡単でした。5連の物も欲しいのですが、早く出荷になればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする