曜日別特売
GYT-2024(BR) サンシェード 洋風たてす YAMAZEN(山善) 18793794

GYT-2024(BR) サンシェード 洋風たてす YAMAZEN(山善) 18793794
GYT-2024(BR) サンシェード 洋風たてす YAMAZEN(山善) 18793794
GYT-2024(BR) サンシェード 洋風たてす YAMAZEN(山善) 18793794
GYT-2024(BR) サンシェード 洋風たてす YAMAZEN(山善) 18793794
GYT-2024(BR) サンシェード 洋風たてす YAMAZEN(山善) 18793794
GYT-2024(BR) サンシェード 洋風たてす YAMAZEN(山善) 18793794
GYT-2024(BR) サンシェード 洋風たてす YAMAZEN(山善) 18793794

サンシェード 洋風たてす

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード18793794品番GYT-2024(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。

用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。質量(kg)2.2ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【シート】2000×2100×20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2400×20
取扱説明書:(0.36MB)
注意
※風の強い日は使用せず取り外してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 日除け

天然たてすの代替で使ってみました。スッキリデザインでおしゃれです。

2025-06-28
用途: 西向き窓からの西日除け
農・林・水産業

古くなった葦簀にかえて西向きの掃き出し窓に設置しました。葦簀に比べ取扱いしやすく、西日の差し込みかたも幾分緩和したようです。

対象商品 : 18793803
2023-07-18
用途: エアコンの室外機の日よけ

思っていたより、風通しが良く、日よけもバッチリで
室外機も熱くならず、節電効果がありそうです。お薦めですね。

2が参考にしています
対象商品 : 18793794
2020-06-07
用途: 自宅の1階に使っています
製造業

今まで、普通のよしずを使用していましたが、西日による劣化が激しく、2年毎に買い替えしていて、もったいないため、洋風たてすを今回購入しました。
かなり軽量で、設置も、取扱も簡単です。
なお、縦のポールが差し込みで延長するタイプのため、つなぎ部が抜けないようにテープで抜け止め処置をしました。
また、軽量のため、かなり厳重に固定していても、風が強い時は、飛ばされないか不安があります。
固定できない箇所で使用する場合は、必要な時に広げて、夜には畳む方が良いかもしれません。
横方向には、支持材が入っていないので、横方向にも追加でパイプ等を入れると、強度が増すので、良いと思います。

4が参考にしています
2020-07-09
用途: 玄関先に西日を遮る為に立て掛けます。
その他業種

凄く良いです。
値段も安く、組み立て簡単、しっかりと西日を遮ってくれます。

2が参考にしています
対象商品 : 18793794
2020-08-03
用途: ベランダでの目隠し

タテポールは非常に良いと思いますが、立て掛けるには横からの力には弱く、風などでも直ぐに閉じてしまい倒れます。また、天井と床との間もクリアランス調整できないので各ポールも長さ調整できると非常に良いですね。
あと、ハトメも四隅しかないので、1辺に計4つくらいあると吊るすことも可能になり、使い勝手も良くなると思います。
もう少しユーザー目線で製品を考えてほしいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする