ソーイングセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18794003 品番71183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥400
販売価格(税別)
364
ホワイト セット内容ミニはさみ×1、糸通し×1、毛抜き×1、まち針×3、針×3、安全ピン×1、ボタン×2、スナップボタン×2、糸×6色 材質ABS 寸法(mm)69×64×15 質量(g)46

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:693

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18794003
2022-04-22
用途:
簡単な裁縫

ハサミが糸をかんでしまうくらい隙間があり切れないので無い物として購入を検討した方がいいかと

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする