オリジナルのはご板がつくれる 無着色のはご板です。絵を描いたり、彫刻したり、オリジナルのはご板がつくれます。手作り体験やワークショップにもおすすめです。羽根付。 材質:はご板:木(松)、羽根:木・羽根。サイズ:はご板:90×320×10mm、羽根:約50×80mm。セット内容:はごいた×1、羽根×1
ご自分で絵を描いたり、ちりめんを巻いたり、シールを貼ったりして自由に完成させて、お正月に羽根つきを行う予定です。お値段が安くて助かりました。
サイズを見ると小さいように見えましたが、子どもと充分遊べました。板がやわらかいので羽根を打つとボコボコへこんできますが、こういうものだと思って楽しみました。羽根もすぐだめになるかと思いましたが、羽根が取れちゃうこともなく丈夫です。