※サンプル画像 (実際の製品はネジがついていないタイプになります)

12994 フィンガーブラックライト アーテック[学校教材・教育玩具] 18794825 12994 フィンガーブラックライト アーテック[学校教材・教育玩具] 18794825

フィンガーブラックライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18794825 品番12994
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

ボタン電池付
材質:PP,ABS。サイズ:本体:Φ51×厚16mm

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 厚さ(mm)16 寸法(Φmm)(本体)51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18794825
2023-11-16
用途:
出前授業
教育・研究機関

まとめて購入しました。プラスチックの接合面が弱く、すぐに分解してしまったものがいくつかありました。分解する前提で予備を用意しておく必要があります。

対象商品:
18794825
2017-12-19
用途:
ウランガラスの判定に

まだウランガラスの判定には使用していないのですが、価格と大きさに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする