アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
プレゼントお絵かきペン立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18795035
品番
2623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥481
販売価格(税別)
¥
437
バスケットに入れる
イラストや写真を入れてプレゼントしよう
作画サイズ70×108mm 絵をかくだけでオリジナルのペン立てに
材質:PS,ABS,紙。サイズ:本体:140×70×100mm、透明板:70×110mm
用途
絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。
材質
本体:PS、フォトフレーム部:ABS
寸法(mm)
本体:140×70×100、画紙:70×108、透明板:70×110