ホイッスル(ヒモ付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18795236 品番1252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

首かけ紐つきのホイッスル
約650mmの首かけ紐付きで、いつでも携帯可能な便利なホイッスルです。緊急時や災害時にすぐ使えるデザインで、音をしっかり届ける信頼性の高いホイッスルです。防災セットの備品として最適です。簡単に使えるシンプル設計で、災害時の心強い味方になります。
材質:PS。サイズ:ホイッスル:40×16×25mm、ひも:約650mm

材質ABS 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18795236
2024-07-24
用途:
防災訓練等
ワン 様

値段的にはOKですね!ひもが短く困りました。今後はある程度の紐を

対象商品:
18795236
2023-02-13
用途:
災害時用に

万が一の災害時用にベッドの手すりに小型の懐中電灯と一緒に吊り下げています。

1人が参考にしています
対象商品:
18795236
2021-03-20
用途:
防災の備え
その他業種

防災や非常時の備えに、自分用と子供用で複数購入しました。幼児でも大きな音を出すことができます。逆に弱く吹けば小さい音も出せます。音もきつい高音でないので不快感はないです。安いので遠慮なくたくさん買えてよかったです。

対象商品:
18795236
2019-05-23
用途:
イベントにて使用

衛生面を考慮して個人で利用するため大量に必要だったため手軽に購入できる価格に満足。一日使用しえちても問題なく利用できました。

対象商品:
18795236
2016-08-07
用途:
注意喚起
京都府自転車連盟 様

あまりの安さに100個注文しました。期待はしていませんでしたが、性能は十分です。また購入したいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする