曜日別特売
10784 ぼかし網(プラ製) アーテック[学校教材・教育玩具] 18795245

ぼかし網(プラ製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18795245品番10784
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥300
販売価格(税別)
273

材質:プラスチック製。サイズ:95×164mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。グリーン材質プラスチック寸法(mm)95×164
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18795245
2021-06-30
用途: 学校での教材

購入に至ったのはコスパの良さです。学校教材は比較的価格の高いものが多い中この価格は助かりました。
使用に関しても、問題ありません。ブラシも廉価で販売いただけたら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする