好きな絵をかいて自分だけのマグカップを作ろう 好きなイラストが描ける台紙付 台紙を替えればオリジナルマグカップが簡単にできる 材質:PP,PS。サイズ:Φ88(取手を含むと100)×100mm作画サイズ:約260×90mm。セット内容:マグカップ、台紙付
孫たちの好きなアニメのイラストをマグカップの中に入れてプレゼントしました。洗う時にいちいち出さなきゃいけないので若干面倒です。せめて、押して嵌め込むだけではなくネジ式だったら良かったなと思いました。念のために、イラストが水で滲まないように耐水性のシールに印刷し、更に上からラミネートシールを貼りました。