アーテック[学校教材・教育玩具]
メダル「ヴィクトリー」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18795586
品番
1830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥591
販売価格(税別)
¥
537
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のある、メダル
ゴールドで高級感のあるメダルです。運動会、体育祭や大会などに
材質:金属。サイズ:約Φ70×3mm、リボンの長さ:900mm
用途
運動会・競技会の表彰やイベントの記念品やワークショップに。
色
金
材質
金属
寸法(mm)
Φ70×3
ひも長(mm)
900