ろうそくの炎のように光がゆらぐ 点灯時間 24時間以上 ※付属のテスト電池を使用した場合 LED 材質:HIPプラスチック。サイズ:Φ37×75mm(炎部分の高さ:24mm)。セット内容:単4電池2本付(電池交換可)
ほかの方もレビューしている通り、規則的に早めの明滅を繰り返す「点滅灯」です。商品名からすると『炎のように不規則に揺らぐ』というイメージを持っていましたのでがっかりしました。どんな名前を付けるかはメーカー(担当者)の自由ですが、名前からイメージを膨らませ購入する方も多いはずです。イメージと違う、だまされたと感じる方も多いかもしれません。
炎のゆらぎが早すぎて、点滅灯のようでイルミとしては使えません。
大きさは小さめで丁度よいと思って購入しました。点灯時のゆらぎが、いまいちでした。