Field Message セーフティシューズ S2182

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)29 ホワイト 注文コード18795623 品番S2182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色56種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃ったマジック仕様の高機能スポーツテイストシューズ

サイズ(cm)29 足幅3E ホワイト 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約360(26.0) 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする