上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+イオナイザセット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示(mg)1 ひょう量(g)1100 注文コード18796009 品番EX1103G+ION-100A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
この商品は最小表示・ひょう量など36種類から選べます 他の種類を見る

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。
カラータッチパネルディスプレイ
AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。
パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。
水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。
4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。

付属品風防・表示部保護カバー 仕様●最小計量値(USP、0.1%、代表値)(g):2.1●表示部保護カバー:標準装備 寸法(mm)393×350×230(D×H×W) 電源ACアダプタ標準装備 温度範囲(℃)10〜30 ひょう量(g)1100 最小表示(mg)1 計量皿寸法(mm)130 計測単位カラット;グラム;キログラム;ミリグラム 通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) 計量皿寸法(Φmm)130 湿度範囲30℃において15%〜80%、40℃において50%、結露なきこと 校正内部:AutoCal(TM)-自動 繰返し性代表値:0.001g 表示器別売アクセサリ ディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル 使用温湿度範囲温度: 10℃〜30℃、湿度: 85%、結露なきこと 風袋引き範囲最大ひょう量まで 直線性2.1g(USP、0.1%、代表値) 安定時間(秒)1 保管環境相対湿度10%〜90%において-10℃〜60℃、結露なきこと 最大秤量(g)1100 材質(計量皿)ステンレススチール 正味質量(kg)6.9 最小計量値2.1g(USP、0.1%、代表値)
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする