S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18796043 S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18796043 S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18796043 S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18796043 S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18796043 S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18796043

Z-DRAGON セーフティシューズ S3187

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 ブラック/イエロー 機能クッション性、耐滑性 注文コード18796043 品番S3187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・機能30種類から選べます 他の種類を見る

履き口サイドゴア仕様で脱ぎ履きしやすいスポーティテイストスリッポン
ブランドネーム
履き口サイド部分ブランドロゴプリント
ヒールストラップ
履き口プルストラップ
踵部分反射材使用
クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール

サイズ(cm)25 足幅3E ブラック/イエロー 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)ポリエステル、合成皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約300(26.0) 機能クッション性、耐滑性 材質(先芯)樹脂芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-10
用途:
部品加工
製造業

作業のゴミが入りにくいし、硬いが丈夫そうで価格も安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする