わくわくどうぶつえんすごろく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18796112 品番2507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437

かわいい動物たちがいっぱいの楽しいすごろく
ゴリラやキリンなどたくさんの動物が登場するすごろくです。イラストと写真つきで動物に詳しくなれます。シンプルなすごろくなので、初めてのすごろく遊びにおすすめです。
材質:すごろくシート:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4 材質ゲーム盤:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)(ゲーム盤)620×620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする