アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
衣装ベース C シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18796173
品番
2181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥271
販売価格(税別)
¥
246
バスケットに入れる
色
黒
材質
不織布
袖丈(cm)
20
胴回り(cm)
76
身丈(cm)
50