個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)+キャリングケースセット

商品レビューを投稿する
55日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)1.5 注文コード18796718 品番RC31P1502+30795772(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はひょう量など15種類から選べます 他の種類を見る

レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。
持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。

仕様表示部保護カバー:別売 寸法(mm)117×311×327 ひょう量(kg)1.5 最小表示(g)0.05 計量皿寸法(mm)225×300 計測単位グラム; キログラム 分解能計数:1、500、000 内部分解能 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED 使用温湿度範囲温度 -10℃〜40℃、湿度 85%、結露なきこと、 直線性±0.1g 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする