Z-DRAGON セーフティシューズ S3171-1

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18796725 品番 S3171-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

男女兼用で着用シーンを選ばなしセーフティシューズ
ベロ部分ブランドネーム
踵部分反射パイピング

サイズ(cm)29 足幅3E ホワイト×カモフラ 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約340(26.0) 材質(先芯)樹脂芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18796813
2021-12-13
用途:
配達作業に

軽くて動きやすくてとてもラクです。
長持ちしてくれればまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする