S3171-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S3171-1 自重堂 18796829 S3171-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S3171-1 自重堂 18796829 S3171-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S3171-1 自重堂 18796829 S3171-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S3171-1 自重堂 18796829

Z-DRAGON セーフティシューズ S3171-1

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 ブラック×ゴールド 注文コード18796829 品番S3171-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色42種類から選べます 他の種類を見る

男女兼用で着用シーンを選ばなしセーフティシューズ
ベロ部分ブランドネーム
踵部分反射パイピング

サイズ(cm)26 足幅3E ブラック×ゴールド 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約340(26.0) 材質(先芯)樹脂芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18796813
2021-12-13
用途:
配達作業に

軽くて動きやすくてとてもラクです。
長持ちしてくれればまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする