曜日別特売
2096 衣装ベース S ベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 18797092

2096 衣装ベース S ベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 18797092
2096 衣装ベース S ベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 18797092
2096 衣装ベース S ベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 18797092
2096 衣装ベース S ベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 18797092
2096 衣装ベース S ベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 18797092
2096 衣装ベース S ベスト アーテック[学校教材・教育玩具] 18797092

衣装ベース S ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード18797092品番2096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥261
販売価格(税別)
237

かわいい不織布製のベスト
大人気の衣装ベースシリーズのベストです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。小学校中学年から高学年向けサイズです。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。あらゆる発表会衣装が5~10分程度で出来上がります。
材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:着丈:550mm、胴回り:950mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。オレンジ胴回り(cm)95材質不織布身丈(cm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする