静岡製機
静岡製機の 冷房用品
静岡製機の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
静岡製機の 冷風機
静岡 気化式冷風機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18797477
品番
RKF702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
三相200
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.2
風量
3段切替(強・中・弱)
仕様
標準消費電力料金:16.2円/h
トラスコ品番
124-5437
質量(kg)
175
タイプ
タンク脱着式(タンク内清掃可能)
電源コード(m)
3(プラグなし)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1092×952×1768
風向
上下左右オートスイング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18797477
RKF702
65132184
RKF723
静岡 気化式冷風機
静岡製機
1台
¥
839,800
税込
¥
923,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です