ACVO-L 旭化成 ACベスト アウターベスト 旭化成 18797687

旭化成 ACベスト アウターベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18797687 品番ACVO-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使い切りタイプのACベストRのインナー(パーツ)です。
デュポンタイベック[[R上]]ソフトウェアとの組み合わせることで防護性能を損なう事なく、快適性を高めることができ、最大限に効果を発揮します。
夏場の防護服での作業が涼しくて快適です。
防護服の上にインナーベストを着用した後、アウターベストを着用してご使用ください。

サイズL 材質タイベック[[R上]](ポリエチレン) 用途暑熱作業、デュポンタイベックR ソフトウェア[[R3]]型の上に着用し、上からACベスト アウターベストの着用をする商品 仕様通気口(前面・背面)各2箇所、両脇ポケット、ファン取付け箇所(背面)2箇所、バッテリー取付用ベルト 質量(g)150 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)95〜105
注意
※本製品は必ず防護服と組み合わせてご使用ください。
※作業する環境によって防護服と同等に着脱を行ってください。
※可燃性ですので、火気や高温の近く、または爆発の危険性がある場所でのご使用はお止めください。
※ご使用する前に本体および付属パーツの説明をよくお読みください。
※可燃性ですので、火気や高温の近く、または爆発の危険性がある場所でのご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする