SHOWA スピードクーラープレミアムガス瞬間冷却スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18797714 品番N18-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

濡れたハンカチやタオルに使うと氷ができ、お肌を冷やす瞬間冷却スプレーです。
アメリカ、欧州では不燃認定のプレミアムガス(HFO-1234ze)をしています。
燃えにくい難燃ガスを使用しています。
プレミアムガスによる瞬間冷却が可能です。

種類コールドスプレー 用途熱中症対策に トラスコ品番123-5913 材質ボタン:PP、フィルム:PE、キャップ:PP、缶:アルミ 容量(mL)85 質量(g)140 温度(℃)(冷気)-44.9 噴射時間(秒)連続36
注意
※絶対に直接皮膚に噴射しないでください。
※廃棄時も安心な残ガス排出機構付きです。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
※車内や狭い場所での使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする