40504 工作ボンド アーテック[学校教材・教育玩具] 18797765

工作ボンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)13×20×72 注文コード18797765 品番40504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

量が多くて低価格
使いやすい新型キャップ 木、布、紙などの接着に最適です

用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。 寸法(mm)13×20×72 容量(g)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18797765 40504 45978784 40504 工作ボンド アーテック[学校教材・教育玩具] 工作ボンド アーテック[学校教材・教育玩具] 1個 55
欠品中
税込61
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45978784
2023-06-08
用途:
自社商品に添付して販売しています。
製造業

組み立て式紙箱の自社商品にこちらのボンドを封入して販売しています。両面テープを使用していましたが、はがれやすくクレームに繋がりかねないので、お客様にてボンド付けしてもらうようにしました。

小さくて便利に思いました。

対象商品:
45978784
2020-09-22
用途:
木工工作時
卸売・小売業

少量のボンドが小分けになっているため、木工キットを子どもと一緒に作るときにみんなに配る用としてはちょうど良い商品でした。

ただ、100個まとめて購入しましたが、透明なキャップ部分が十分に閉められておらず緩くなっていたり、ボンドが入っている本体部分からキャップ部分(ねじって止めておく部分)がほぼ取れかけていたものが入っていたりと、もしボンドがこぼれていたらどうなっていたかと不安になりました。なので、実際に子どもに配布するときには一本一本手でゆるみ具合を確認し、きちんときつく閉めてから配りました。
また、そのような保管状況だったからか、内側でボンドが固まってしまっているものが何本かあり、使おうとしたときにはボンドが出てこない状況でした。

価格とボンドの品質については妥当なため安く大量に用意したい人には向いています。実際使用するときにはゆるさが無いか、中で固まっていないかだけ確認すれば問題ないかと思います。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする