アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
手作りペン立て
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18797887
品番
2461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥190
販売価格(税別)
¥
173
バスケットに入れる
寸法(mm)
側面画紙:90×150
完成時:Φ82×93
セット内容
上下プラスチック枠×1、側面画紙(抜き加工)×2
材質
枠:プラスチック
ひも長(mm)
400