アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
新 作品収納ケース
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18798115
品番
11141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
材質
ダンボール
色
白無地
寸法(mm)
565×410×20
セット内容
作品収納ケース×1、持ち手×1、輪ゴム×1、名前シール×1
サイズ
大