アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
新 作品収納ケース
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18798133
品番
11140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ダンボール
色
茶(ART CLUB)
寸法(mm)
565×410×20
セット内容
作品収納ケース×1、持ち手×1、輪ゴム×1、名前シール×1