i-C52M50LJP+30795819(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット オーハウス 18798520 i-C52M50LJP+30795819(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット オーハウス 18798520

台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)50 計量皿寸法(mm)400×520 注文コード18798520 品番i-C52M50LJP+30795819(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はひょう量・計量皿寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。

種類デジタル台はかり ひょう量(kg)50 電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備 最小表示(kg)0.02 計量皿寸法(mm)400×520 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃〜40℃、湿度: 85%、結露なきこと 風袋引方法あり 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位kg、g
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする