万華鏡 プレートタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18798718 品番2465
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥530
販売価格(税別)
482

自分で描いた絵が、万華鏡の美しい模様になる
透明板に絵を描いて回すと模様が変化する万華鏡です。オリジナルの万華鏡がつくれます。プラスチックキャップに差し込むだけなので、組み立ても簡単です。
材質:紙、PP、ポリ塩化ビニル。サイズ:完成サイズ:Φ100×153mm、紙管:Φ39×140mm、ミラー:31×140mm、千代紙:140×125mm、透明板・六角:100×100×2mm。セット内容:紙管×1、ミラー×3、キャップ×各1、千代紙×1、ネジ×1、透明板・六角×2

用途万華鏡の工作キットとして。光と色の学習やクラフト・ワークショップに。 セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、ミラー(31×140mm)×3、上、下キャップ×各1、千代紙(140×125mm)×1、ネジ×1、透明板・六角(100×100×2mm)×2
注意
※千代紙の色柄は選べません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18798718
2022-03-27
用途:
レッスン時に使用
アートフィールドくぅか 様 (教育・研究機関)

ステンドグラス風に世界が映し出されて、綺麗な万華鏡でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする