アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/スポーツ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他運動用品/エクササイズ用品
木柄なわとび
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
柄:木、ひも:PP・NBR(合成ゴム)
注文コード
18798824
品番
1365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥271
販売価格(税別)
¥
246
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
柄:木、ひも:PP・NBR(合成ゴム)
寸法(mm)
(柄)Φ18×98
色
オレンジ
ひも長(m)
約2.2
商品説明動画
参考になった