台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232キットセット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)60 計量皿寸法(mm)350×300 注文コード18798897 品番D24PE60FR+SF40A/BT+30101019(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はひょう量・計量皿寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。
オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能

出力該当なし ひょう量(kg)60 電源ACアダプタ(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 最小表示(g)10 計量皿寸法(mm)350×300 計測単位グラム、キロ 通信方式RS232(別売) ディスプレイ赤色LED 使用温湿度範囲温度→-10℃〜40℃、湿度→85%、結露なきこと。 風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする